液晶モニタアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00600805 品番100-LACD005BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クランプ式のデュアルモニターアームです。
トップマウント型のスリムなクランプ金具を採用し、デスク下や背板に干渉しにくくなっています。
アームにガスシリンダーを内蔵しており、上下の位置調整が楽に行えます。
モニターを設置する金具はスライドレールに取り付けるため、シームレスな位置決めが可能です。
ハンドル付きなので片手でモニターの位置決めができます。

仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式 質量(kg)【対応モニタ】最大:9、【対応モニタ】最小:1 取付方式クランプ式 液晶モニター2台 適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能 総耐荷重(kg)18 アームの可動方向水平垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする