スタンド_VESA取付け_卓上用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00600830 品番100-LAD001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

左右各45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。
VESA規格400mm×400mm、400mm×300mm、400mm×200mm、300mm×300mm、300mm×200mm、200mm×200mm、 200mm×100mm、100mm×100mmに対応します。
耐荷重は40kgなので55インチ程度までのテレビを設置可能です。
角度調節のできない純正スタンドが付いているテレビに、角度調節機能をプラスする事ができます。
純正スタンドが破損した際の代替用としても便利です。

付属品ベース、支柱、ブラケットA、ブラケットB×2、カバー、プレート、ケーブルクランプ×2、ゴム脚×4、ワッシャー×7、ナット×6、ボルトA(M6×40)×4、ボルトB(M6×20)×3、テレビ取付け用ボルト(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)各4個、テレビ用ワッシャー×4、スペーサー2種 各8個、組立説明書 仕様●対応VESA:100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400スペーサー小M-G:内径:8.3mm 外径:14.3mm 高さ:5mmスペーサー大M-H:内径:8.8mm 外径:14.3mm 高さ:14.3mm●ノックダウン組立式 使用工具プラスドライバー, 手袋 組立時間約30分 適合モニターサイズ32〜55インチ 総耐荷重(kg)40 アームの可動方向水平垂直 組立人数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする