スタンド_VESA取付け_キャスター付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00600848 品番100-LAST003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。
チルト機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。
高さの調整が可能なのでデスクサイドの使用ソファーでの使用と幅広くお使いいただけます。
ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。

仕様●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり●ディスプレイ耐荷重:2〜10●六角レンチのサイズ:37716●対応VESA:75×75, 100×100●対応ディスプレイサイズ_最大:17〜32●対応ディスプレイサイズ_最小:13インチ●対応モニタサイズ_最大:32インチ●ノックダウン組立式 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム 直径(Φmm)支柱:35mm 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ホワイト 取付け方法据置き 組立時間20分 液晶モニター1台 適合モニターサイズ最大32インチ 総耐荷重(kg)10 組立人数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする