セキュリティ_ダイヤル式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●パッケージ形状:ビニール袋●取り付け可能スロットサイズ:3.2×4.5mm●取り付け可能スロット名称:NobleWedge(ノーブル)●暗証番号桁数:4桁 注文コード00600909 品番200-SL107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

従来品よりシリンダがスリムになっています。
先端の取り付け部品を中心よりずらしており、取り付け後ノートPCが浮きにくくなります。
取り付けは、左右に開閉するだけの構造です。シリンダを回転する必要はありません。

仕様●パッケージ形状:ビニール袋●取り付け可能スロットサイズ:3.2×4.5mm●取り付け可能スロット名称:NobleWedge(ノーブル)●暗証番号桁数:4桁 セット内容本体×1 ワイヤー径(Φmm)約4 ワイヤー長さ(m)約1.5 本体形状一体型 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり) ロックダイヤル式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする