セキュリティ_シリンダ錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00600927 品番200-SL109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー
シリンダの端にあるマイナスネジを3か所の位置に設定することで、標準、noble、nanoスロット全てに対応します。

仕様●パッケージ形状:ビニール袋●マスターキー対応:対応マスターキー対応鍵No:Y11(製品登録はなしです。特注での対応になります)●取り付け可能スロットサイズ:3×7mm標準、noble、nano全てに対応●取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応●鍵の種類:200種類鍵番号Y11501〜Y11700 セット内容本体×1、鍵×2 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 本体形状一体型鍵200種類鍵番号Y11501〜Y11700マスターキー対応鍵No:Y11(製品登録はなしです。特注での対応になります) 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり) ロックシリンダ錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする