サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCセキュリティ用品
サンワダイレクトの PCセキュリティケーブル
セキュリティ_ダイヤル式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00600936
品番
200-SL110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー
4桁の暗証番号を設定可能(設定した番号に合わせれば、何度でも変更可能です)
仕様
●パッケージ形状:ビニール袋●取り付け可能スロットサイズ:3×7mm標準、noble、nano全てに対応●取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応●暗証番号桁数:4桁
セット内容
本体×1
ワイヤー径(Φmm)
4.4
ワイヤー長さ(m)
2
本体形状
一体型
材質(ワイヤー部)
亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
ロック
ダイヤル式