セキュリティカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00601040 品番400-CAM108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ
写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。
動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。
42個の赤外線LEDライトで、夜間でも明るく撮影できます。
940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。
単三電池4本または8本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。
3つの高感度PIRセンサー(人感センサー)を搭載。広範囲にわたり監視が可能です。
動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。
スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP65防水設計
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。

仕様赤外線フラッシュ距離:12m レンズf=3.18、F=1.6 センサーCMOS マイクロホンモノラル 波長(nm)(赤外線)940 インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ 解像度【ビデオ】1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】24MP:6528×3672(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728; 3M:2304×1296; 1M:1280×720; インターバル撮影:5秒〜59秒、1〜60分 スピーカーあり LED(赤外線LED)42灯 トリガー(速度)0.2秒 撮影枚数連続10枚 フォーカス固定 画素数400万画素 画角(対角)130度、(水平)120度 動作温度範囲(℃)-10〜40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなります カメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ 最低照度(Lux)0 人感センサー範囲120度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする