ケーブル配線トレー_デスククランプ式_メッシュ製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00601365 品番200-CT007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

メッシュタイプ(布製)で、幅610mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できる面ファスナー付きです。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板厚さが10〜40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
サイズ:W610×D400×H**mm
重量:約*kg
対応天板サイズ:厚さ10〜40mm
材質:スチール・メッシュ
付属品:クランプ×2個、面ファスナー

付属品ベルクロファスナー×4本 仕様ノックダウン組立式 材質メッシュ 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ブラック 組立時間20分 総耐荷重(kg)3(対応天板サイズ:厚さ10〜40mm) 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする