エアダスター_電動

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00601435 品番200-CD076G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、4段階調整が可能です。
小型で軽量なので、小回りがきき、持ち運びや収納にも便利な形状です。
ノズルはシリコン製なので、噴射している対象物に触れても傷つきにくくなっています。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
手動噴射モードも選択可能で、噴射ボタンを押している間だけ噴射することも可能です。
キーボードの隙間、精密機械、クリーナーやフィルター、メッシュのイス、洗車後の水滴、車内、ラグ、家具のすき間、エアコン、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
付属の充電ケーブルで充電でき、約3時間の充電で約18分(超強風)使用できます。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。【ご注意】本製品を充電する際、USB PD対応AC充電器は非対応になります。5V2A(10W)もしくは5V1A(5W)で充電できる充電器をご利用ください。

仕様●モーター回転数:80,000RPM●使用可能環境温度:0〜40度●充電ポート:TypeC(ショートケーブル付)●電池容量表示:緑のLED点滅が徐々に早くなる●風速切り替え:4段式(LEDの点灯数で表示) タイプ電動式 風速(m/s)3.0〜11.5 材質(ノズル)アルミ+シリコン製 充電時間5時間 電池リチウムポリマー電池(900mAh) LEDランプ充電中(赤)・満充電(緑) 使用可能時間(分間)18〜120(MAX)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする