曜日別特売
200-BAG210BK キャリングバッグ_ビジネスタイプ_軽量 サンワダイレクト 00601679

キャリングバッグ_ビジネスタイプ_軽量

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード00601679品番200-BAG210BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

軽くてシンプルデザインで自立するので就活や業務に最適です。
底板・底鋲付きでしっかり自立も可能です。(収納物、収納量による)
環境にやさしいペットボトルから再生したポリエステルを使用しています。
マチ無しのクッションポケット付きで薄型パソコンやタブレットなども収納できます。
ペン差しや2つの小物ポケット付きです。
ショルダーベルト付きです。

仕様●キャリーサポーター:なし●マチ拡張:なしセット内容バッグ本体、ショルダーベルト材質表装:ポリエステル(撥水加工)ブラック質量(g)約650内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×270、PC収納部:約350×20×235(※※収納目安)対応インチサイズ14型ワイドノートPC特性撥水、2WAY気室数1気室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする