200-BAGCR010BK キャリングバッグ_キャリータイプ_ビジネス サンワダイレクト 00601715

キャリングバッグ_キャリータイプ_ビジネス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード00601715品番200-BAGCR010BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小旅行や出張に最適な約35Lで、開口部も大きく開き便利です。
カジュアルにもビジネスにも対応したシンプルなデザインです。
トップと右サイドにも手持ちハンドルを装備しています。
キャリーバーは3段階の長さに固定できます。
背負ったときにキャルターが衣服に触れるのを防ぐカバー付きです。

仕様●キャリーサポーター:なし●マチ拡張:なし材質表装:ポリエステルブラック容量本体:35L、上部ポケット5L質量(g)約2340キャスター径(Φmm)約69内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×160×470(パソコン収納部は付いていません。)特性2WAY気室数1気室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする