キャリングバッグ_キャリータイプ_リュック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00601731 品番200-BAGCR011BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

狭い通路でも動きやすい4輪キャスタータイプです。
ビジネスにも対応したシンプルなデザインです。
背面もリュックベルトも通気性に優れたメッシュクッションです。
リュックベルトは使わない時は収納できます。
キャリーバーは3段階の長さに固定できます。
背負ったときにキャルターが衣服に触れるのを防ぐカバー付きです。
側面(片方のみ)には専用のペットボトルホルダー付きです。
メインルームは着替えなどを固定できるゴムバンド付きです。

仕様●キャリーサポーター:あり●マチ拡張:なし●地上からハンドル最長まで:約110cm※機内持ち込みサイズではありません。 その他【座席数100席以上の場合】合計115cm以内(55cm×40cm×25cm以内)を少し超えています。 材質表装:ポリエステル ブラック 容量35L 質量(g)約2830 キャスター径(Φmm)46 特性撥水、2WAY 気室数1気室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする