200-BAGCR012BK キャリングバッグ_キャリータイプ_リュック サンワダイレクト 00601740

キャリングバッグ_キャリータイプ_リュック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード00601740品番200-BAGCR012BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

シーンに合わせてキャリーとリュックの2通りの使い方ができます。
カジュアルにもビジネスにも対応したシンプルなデザインです。
女性でも使いやすい軽量タイプです。
タブレットや小物を収納できるフロントルーム付きです。
背負ったときにキャルターが衣服に触れるのを防ぐカバー付きです。

仕様●キャリーサポーター:なし●マチ拡張:なし材質表装:ポリエステルブラック容量約35Lキャスター径(Φmm)約47内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×150×460(※パソコン収納部は付いていません。)特性撥水、2WAY気室数2気室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする