キャリングバッグ_キャリータイプ_リュック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00601749 品番 200-BAGCR012NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

シーンに合わせてキャリーとリュックの2通りの使い方ができます。
カジュアルにもビジネスにも対応したシンプルなデザインです。
女性でも使いやすい軽量タイプです。
タブレットや小物を収納できるフロントルーム付きです。
背負ったときにキャルターが衣服に触れるのを防ぐカバー付きです。

仕様●キャリーサポーター:なし●マチ拡張:なし 材質表装:ポリエステル ネイビー 容量約35L キャスター径(Φmm)約47 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×150×460(※パソコン収納部は付いていません。) 特性撥水、2WAY 気室数2気室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする