サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの ガジェットポーチ
ガジェットポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考収納寸法:約160×245×25
内寸(幅W×高さH)(mm)
メッシュポケット(A):約150×100、メッシュポケット(B):約150×100
注文コード
00601810
品番
200-BAGIN036GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
色・内寸
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ファスナーポケットとゴムベルトで小物を整理収納できます。
薄型マウスやバッテリーなども収納できます。
材質
表装:ポリエステル
色
グレー
質量(g)
約128
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考収納寸法:約160×245×25
内寸(幅W×高さH)(mm)
メッシュポケット(A):約150×100、メッシュポケット(B):約150×100
撥水加工
あり