ポーチ_4WAY_スマホ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00601959 品番200-BAG202NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ショルダーベルト・ウエストベルト・カラビラ・ベルトループの4スタイルで使用可能です。
スマホ、長財布、小物、ペンなど様々なものを収納できます。
収納物を分けて収納できるダブルルームタイプです。

仕様ウェストベルトの長さ:〜115cm セット内容本体、ショルダーベルト、ウェストベルト、カラビナ 材質表装:ポリエステル ネイビー 質量(g)約148 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【前ルーム】125×25×210【後ルーム】125×15×210 ストラップ長さ(cm)75〜135 気室数2気室 撥水加工あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする