100-RACOP3 ケーブルフック_クランプ式 サンワダイレクト 00602090

ケーブルフック_クランプ式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード00602090品番100-RACOP3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

支柱やフレームに取り付けできるクランプ式フックです。
クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。
ラックやスタンドの支柱部分に取付けて余ったケーブルや予備のケーブルかけに最適です。
円柱と角柱、どちらも対応できます。

材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装ブラック高さ(mm)92奥行(mm)93間口(mm)130使用工具プラスドライバー、手袋クランプ挟み込みサイズ:角柱20~25mm/円柱10Φmm~35Φmm形態ノックダウン組立式総耐荷重(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする