サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCセーフティ用品
アダプタワイヤー_ケーブル連結用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00602099
品番
200-CA061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ケーブルとアダプタを1対1で連結し、紛失防止・盗難防止することが出来るセキュリティキットです。
付属のリングを使用することで、1対2の固定をすることも可能です。
セット内容
ワイヤー5本、リング(1対2用)×5個入り
長さ(mm)
約300
色
ブラック
直径(Φmm)
外寸:約1.2
入数
5個