指紋認証リーダー_USB TypeC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00602117 品番400-FPRD2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。
Windows 11・Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。
360度方向で、タッチするだけで、指紋認証ログインできます。
Windows専用ドライバでUSB Type-C接続するだけの簡単設定です。
立ち上げ時に指紋認証ログインセキュリティーが可能です。

仕様●対応OS Windows:45606●対応OS その他:Windows 11・Windows 10 Hello●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)●認証精度:本人拒否率/1.92%以下、他人受入率/0.002%以下 セット内容取扱説明書 電源USBバスパワー コネクタ形状Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン インターフェースUSB HID 解像度508dpi 通信速度12Mbps 消費電流最大30mA 商品タイプ指紋認証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする