車載ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00602616 品番200-CAR107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。
後部座席で使用できるヘッドレスト取付けです。
端末の位置を手前に引き出したり、運転席と助手席の間に設置できるアームを採用しています。
MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。
ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。
シャフトの直径が15mm以下、シャフト間距離が110〜150mmの車種に取付け可能です。
MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。

セット内容ホルダー、ブラケット、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書 耐荷重(kg)0.3 適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン 設置方法ヘッドレストに取付 適合車種シャフトの直径:15mm以下、シャフト間距離:110〜150mmの車種 アームボールジョイントによる角度調整, 多関節アーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする