サンワダイレクト
サンワダイレクトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワダイレクトの カバー・ケース・ポーチ
サンワダイレクトの スマホケース
スマートフォンケース_iPhone15 Pro Max用_ハードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00602695
品番
200-SPC037BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
Apple iPhone15 Pro Max専用のハードケース。
本体を衝撃、傷などから守ります。
材質
PC+TPU
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
Apple iPhone15 Pro Max
特性
耐衝撃/スタンド機能/カメラ・レンズカバー付/MagSafe対応/ストラップホール付