※代表画像
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ポンチ/刻印/ハトメ
SK(新潟精機)の ポンチ
SK(新潟精機)の ベルトポンチ
皮抜きポンチ 職人仕上
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00604095
品番
HHP-23J
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
用途
皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に
材質
本体:機械構造用炭素鋼
寸法(mm)
23
全長(mm)
116
硬度HRC
50以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【HOW TO 動画】皮抜きポンチの使い方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった