※代表画像
パオック
パオックの 電動工具 本体
パオックの 締付/穴あけ(電動工具)
パオックの ドライバドリル
ACドリルドライバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00604156
品番
AC-280DD2
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に
用途
穴あけ、ねじ締めが1台で素早く楽にできます。
材質
本体:ナイロン
サイズ
ドライバビット:+1、+2
質量(g)
1400
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
280
電源コード(m)
5
回転速度(min
-1
[r.p.m])
720
定格時間(分)
20
締付トルク(N・m)
15
ビット全長(mm)
ドライバビット:65
径(mm)
チャッキング可能:1.5-10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×230×220
取扱説明書:
(1.19MB)