※リピート画
スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの タイルカーペット
タイルカーペット ECOS LX-2700
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
00604260
品番
LX-2702
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
樹皮をモチーフにした自然が織りなす有機的な表情を、繊細なテクスチャーで表現しました。
幅(cm)
50
長さ(cm)
50
機能
【機能性】防炎、静電、防汚、F☆☆☆☆
パイル長(mm)
5.0/2.5(±0.5)
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
0.71
全厚(mm)
7.5(±0.5)
組成
ナイロン100%
再生材使用
使用