オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット エンジンオイル量(L)1 適合機種【オーレック・共立・ISEKIアグリ】オートモアシリーズ、AM80、AM81、AM81X、ブルモア、HRS815、ピコシリーズ、SF70S、SF66V、SF70、SF600、SF600D、SF601、SF601D、SF601V、SF701、バーディティラー、BX80 メイキエンジン型式:GB290LN(1.0L)のみ、エースローターシリーズ、AR603、AR703、AR606N、AR606NF、AR604、AR704、AR607N、AR707NF 注文コード00604506 品番EO3010×1 + MO9010×3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はエンジンオイル量・適合機種など5種類から選べます 他の種類を見る

オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。
メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。

適合機種【オーレック・共立・ISEKIアグリ】オートモアシリーズ、AM80、AM81、AM81X、ブルモア、HRS815、ピコシリーズ、SF70S、SF66V、SF70、SF600、SF600D、SF601、SF601D、SF601V、SF701、バーディティラー、BX80 メイキエンジン型式:GB290LN(1.0L)のみ、エースローターシリーズ、AR603、AR703、AR606N、AR606NF、AR604、AR704、AR607N、AR707NF 規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90 オイル量(L)(ミッションオイル)3 エンジンオイル量(L)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする