シンセイ
シンセイの シュレッダー・薪割機
電動式薪割機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00604725
品番
NWS7T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥111,078
販売価格(税別)
¥
100,980
バスケットに入れる
片手操作で薪割り楽々!しかも、パワフルな7t(トン)タイプ!クロスカッター付!
仕様
薪割力:直径5〜32cm×長さ52cm※保障値ではありません。
寸法(mm)
約1060×278×522
質量(kg)
78
電源
モーター 100V 50/60Hz 1500W
内容量(L)
オイル容量 6.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません