シンセイ
シンセイの シュレッダー・薪割機
電動式薪割機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00604750
品番
FWS6TP-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。
仕様
粉砕力:約6t※保証値ではありません
質量(kg)
47.5
電源(V)
100
消費電力(W)
1500
直径(Φcm)
最大処理:32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
935×255×470
長さ(cm)
最大処理:52
内容量(L)
オイル容量3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません