用途ナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!
スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍!
・小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に
・壁際や建物周りの雑草に
・畑のうねの谷間の雑草に
・コンクリの細い隙間の雑草に etc
セット内容本体(モーターヘッド×1、操作グリップ・ポール×1)、バッテリー、充電アダプター、取扱い説明書(保証書)材質ABS樹脂、スチール、アルミ他質量(g)バッテリー:約180本体質量(kg)約1.7寸法(cm)(約)幅16×奥行18×長さ104~124回転数(無負荷時)250rpmバッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_2)充電時間(分)(フル充電)約120耕運幅(mm)23稼働時間(分)(無負荷作動時)約50バッテリー容量(Wh)22.2/2000mAh