軽くて長〜く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ
高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!
手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。
ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm〜最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。
電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!
女性やご年配の方でも作業がラクラクです。
1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。
ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、
コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。