aika(アイカ)
aika(アイカ)の プランター・鉢
aika(アイカ)の 鉢・プランター・ポット
aika(アイカ)の 受皿
ガーデンプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00604996
品番
660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
菜園プランター710用受皿
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
660
色
ダークブラウン
高さ(mm)
40
奥行(mm)
330
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×290×30