aika(アイカ)
aika(アイカ)の プランター・鉢
aika(アイカ)の 鉢・プランター・ポット
aika(アイカ)の プランター
ミニプランター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00605021
品番
380型 ブラウン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥273
販売価格(税別)
¥
248
バスケットに入れる
シンプルでベーシックなミニプランター。専用プレートとの組み合わせで室内でも楽しめます。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
タイプ
底網なし
容量(L)
土容量5.3
規格(型)
380
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×180×148