aika(アイカ)
aika(アイカ)の プランター・鉢
aika(アイカ)の 鉢・プランター・ポット
aika(アイカ)の プランター
パニエプランター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00605039
品番
330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
取っ手が付いて持ち運びが楽々。底部分に水が溜められるタンクを設置しました。余分な水や汚れた水は中央部分より輩出します。水切れ防止のお手伝いをいたします。
用途
花苗、草花の寄せ植えに。野菜苗にも最適。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
400 取っ手込
色
ライトベージュ
高さ(mm)
208
奥行(mm)
190
容量(L)
7