マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの メモ帳
エムメモ A7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3冊)
注文コード
00605285
品番
N595AX3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙「M.C.B. 1961」
衣服のポケットにも収納可能なメモサイズ。
文字が小さい方におすすめな6mm罫。
寸法(mm)
本文:105×68
サイズ
A7
枚数
50枚
本体寸法(mm)
108×68
用紙厚(g/m
2
)
70
材質(表紙)
カラーボード紙
入数
3冊
製本
ツインワイヤ