2506-004 サイレンサ SMC 00605306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイレンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00605306 品番2506-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
種別金属ケ―ス 接続口径1/2 質量(g)113 有効断面積(mm2)50 消音効果(dB)19以上 接続口R

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00605306 2506-004 32008803 2506-004 サイレンサ 金属ケースタイプ (25〜) SMC サイレンサ 金属ケースタイプ (25〜) SMC 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする