マルマン
マルマンの 図工/美術/画材/書道
マルマンの スケッチブック/紙
マルマンの スケッチブック
F2 アーチストメダリオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00605319
品番
S52A-01
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
画用紙特厚口は水分の吸収の営業が出にくく、平らな仕上がりになるので、水彩画へ進まれる方への入門として最適です。
色
レッド
寸法
F2
枚数
20枚
本体寸法(mm)
196×257
紙質
画用紙特厚口(中性紙)
用紙厚(g/m
2
)
204.8
材質(表紙)
紙くるみ
製本
スパイラル(コイルループ)