※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの 空圧用サイレンサ
サイレンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00605324
品番
2508-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
金属ケ―ス
接続口径
1
質量(g)
514
有効断面積(mm
2
)
129.6
消音効果(dB)
19以上
接続口
R
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00605324
2508-010
32008846
2508-010
サイレンサ 金属ケースタイプ (25〜)
SMC
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました