※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN120-M3 サイレンサ SMC 00605385 AN120-M3 サイレンサ SMC 00605385

サイレンサ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじサイズM3 消音効果(dB)13 注文コード00605385 品番AN120-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は取付ねじサイズ・消音効果など4種類から選べます 他の種類を見る

小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ

寸法B(Φmm)6 接続口M 取付ねじサイズM3 種別BC焼結体 材質(本体)銅合金 有効断面積(mm2)1 消音効果(dB)13 全長(mm)9 質量(g)1 最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃)-10〜150(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00605385 AN120-M3 11473427 AN120-M3 サイレンサ (AN〜) SMC サイレンサ (AN〜) SMC 1個 169 税込186 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00605376
2025-07-23
用途:
ガスの分散として。
宮崎工業 様 (製造業)

非常に良い。ちゃんと分散してくれるので満足してます。

対象商品:
00605351
2017-11-11
用途:
エアサスの制御

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

対象商品:
00605394
2016-03-22
用途:
電磁弁の排気のエアー対策
ケージーエス株式会社 様

設備の電磁弁裏のエアー排気処理に使いました。音も小さくなり。またエアーの突出もなくなり、設備裏も快適です。

対象商品:
00605394
2015-12-16
用途:
消音に使います

小さくて使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする