AN700-12 サイレンサ SMC 00605516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイレンサ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00605516 品番AN700-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

小さな通気抵抗
小形で取り付けが簡単です。

接続口径1 1/4 消音効果(dB)30以上 種別標準 質量(g)490 有効断面積(mm2)440 接続口R

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00605516 AN700-12 11473752 AN700-12 サイレンサ (AN〜) SMC サイレンサ (AN〜) SMC 1個 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00605437
2010-12-09
用途:
エア工具等の消音用
高野重機工業 様

この大きさでこれだけ消音出来るとは思いませんでした。
次も購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00605403
2011-03-08
用途:
水槽の板をシリンダーで押す時に、エアーを抜くときに使う。

簡単に交換でき、音も静かでとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする