VH211-02 ハンドバルブ VHシリーズ SMC 00605586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドバルブ VHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00605586 品番VH211-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)

ポート数4 トラスコ品番482-9824 取付方式パネル取付 ボディサイズ1/4基準 有効断面積(mm2)10 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 1(P)ポート位置標準(ハンドル反対側) ねじの種類Rc 使用流体空気 配管 操作角度(°)90 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 切替位置数3位置エキゾーストセンタ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00605586 VH211-02 29877005 VH211-02 ハンドバルブ SMC ハンドバルブ SMC 1個 8,298 税込9,128 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする