若泉漆器
若泉漆器の キッチン・調理用品
若泉漆器の バット・番重・コンテナ
若泉漆器の 出前箱・岡持ち
カスター盆 黒天朱
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00605797
品番
11054
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
9寸
質量(g)
247
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×168×40
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
264×156
TKG品番
9-1993-1404
TKG品番(2017)
6-1795-1704