VBA2200-03N エアタンク VBATシリーズ SMC 00606453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアタンク VBATシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00606453品番VBA2200-03N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
接続口径3/8ボディサイズ3/8基準圧力接続タイプエアオペレート形オプション(サイレンサ)サイレンサ付オプション(圧力計)なし圧力等級1.0MPa(10.2kgf/cm^2)増圧比2倍
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする