ソフィ 超熟睡ショーツ まとめ買いパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(7枚) 注文コード 00606518 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

はくだけ安心リラックス、ぐっすり熟睡●ショーツ型形状で包み込まれて安心。●腰まわりのぴったりギャザーで横モレもガード。●やわらかストレッチ素材で心地よく、下着のようなはきごこち。通気性も抜群。●ナプキンとショーツが一つになっているから、ズレる心配がなくぴったりフィット。<以下注釈>医薬部外品

用途生理用品、ショーツ型ナプキン、医薬部外品 サイズM-L タイプショーツ型ナプキン 枚数7 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする