ソフィ 超熟睡おやすみプレミアム

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10枚) 注文コード 00606536 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

極厚クッションがからだにぎゅっと密着して安心、ワンランク上のおやすみへ●超熟睡シリーズ最厚※1の極厚クッションを搭載。からだにぎゅっと密着してスキマを埋めるから、伝いモレ安心。●夜用ナプキン※23枚分の吸収力。●プレミアムナイトデザインの個別ラップ。<以下注釈>※1超熟睡現シリーズ吸収体中央部分。※2メーカーナイトガード26cm羽なし比。医薬部外品

用途生理用品、パッド型ナプキン、医薬部外品 タイプ特に多い夜用 枚数10 長さ(cm)40 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
生理中の作業に
製造業

就寝時はもちろんですが、厚みがあって安心感があるので、長時間交換できないような作業のときにとても重宝です。
厚みがあって、しっかりと当たっている感じは漏れの不安も無くとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする