※使用例
アルク
シェトランドタンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
350
220
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00606892
品番
G3612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,520
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersシェトランドシリーズ
容量(mL)
350
材質
ソーダガラス
直径(Φmm)
83
口径×高さH(mm)
83×139
TKG品番(2017)
6-2044-2101
食器の種類
洋食器