パッケージ画像
シヤチハタ
シヤチハタの 図工/美術/画材/書道
シヤチハタの 画筆/絵画用具
シヤチハタの その他絵画用具
FirstArt
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00606999
品番
HPSK-A5/H-4
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
A5寸法
寸法(mm)
フレーム寸法173×15×236
質量(g)
フレーム:約177
種類
ハリネズミ
RoHS指令(10物質対応)
対応