商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 事務印
柄付ゴム印 連結式 アルファベット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
133.2×81.5×71
書体
明朝体
注文コード
00607078
品番
GRA-1M
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・書体
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
133.2×81.5×71
質量(g)
約385
内容
アルファベット
品種
1号
書体
明朝体
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応