商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 事務印
柄付ゴム印 連結式 アルファベット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
133.2×81.5×71
書体
ゴシック体
注文コード
00607087
品番
GRA-2G
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法・書体
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
133.2×81.5×71
質量(g)
約330
内容
アルファベット
品種
2号
書体
ゴシック体
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応