商品画像

GRN-2G 柄付ゴム印 連結式 数字 シヤチハタ 00607175 GRN-2G 柄付ゴム印 連結式 数字 シヤチハタ 00607175

柄付ゴム印 連結式 数字

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)81.5×81.5×71 書体ゴシック体 注文コード00607175 品番GRN-2G
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法・書体など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)81.5×81.5×71 質量(g)約185 内容数字 品種2号 書体ゴシック体 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
賞味日付の押印用に

注文すると直ぐとどいて助かりました。
バラも扱ってくれると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする