商品画像

Xスタンパー ビジネス用 非複写タイプ A型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00607385 品番X-ANF0002
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
寸法(mm)43.0×28.8×63.0 文字内容原本/鍵 質量(g)約28 シリーズXスタンパー インク色蛍光イエロー 印面サイズ(mm)13×27 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする