商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 事務印
Xスタンパー ビジネス用 非複写タイプ B型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00607401
品番
X-BNF0001
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法(mm)
57.8×28.7×63.0
文字内容
ORIGINAL
質量(g)
約39
シリーズ
Xスタンパー
インク色
蛍光イエロー
印面サイズ(mm)
13×42
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応